※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口びん 赤キャップ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02885531 品番 017200-2511A
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

容量(mL)25 TGK品番371-05-20-51 材質びん:ほうけい酸ガラス-1、赤キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE張り、赤液リングETFE ねじ口規格(GL)25 口内径(Φmm)14 胴径×全高(Φmm×mm)36×70 耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)180 色(本体)クリア(赤キャップ付) アズワン品番2-076-12 液切れリングなし
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なって下さい。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02885531
2017-04-03
用途:
薬品を入れる容器
教育・研究機関

アセトンを入れるのに使用しています。パッキンがPTFEなので耐性があり、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする