371-07-24-03 ねじ口デシケーター上口 TGK(東京硝子器械) 02886362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口デシケーター上口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番371-07-24-03 注文コード02886362 品番371-07-24-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品はTGK品番など4種類から選べます 他の種類を見る
全高(mm)344 中板直径(Φmm)240 TGK品番371-07-24-03 仕様コックと中板付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02886362 371-07-24-03 18980657 017430-250 デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学) デシケーター 上口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学) 1個 77,980 税込85,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする