EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
スパイラルチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3/16in(4.7625)
注文コード
02886427
品番
SPSCR 3/16in(4.7625)
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
6枚刃
全長(mm)
120
直径(Φmm)
3/16in(4.7625)
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
4
食付長さ(mm)
1