EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
スパイラルチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5/16in(7.9375)
注文コード
02886436
品番
SPSCR 5/16in(7.9375)
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
6枚刃
全長(mm)
150
直径(Φmm)
5/16in(7.9375)
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
食付長さ(mm)
1