EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
スパイラルチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1/2in(12.7)
注文コード
02886445
品番
SPSCR 1/2in(12.7)
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
8枚刃
全長(mm)
180
直径(Φmm)
1/2in(12.7)
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
10
食付長さ(mm)
1