015360-551 ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学) 02886633 015360-551 ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学) 02886633

ブフナー型ガラスロートのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02886633 品番 015360-551
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。

TGK品番371-09-23-12 容量(mL)90 上部内径(mm)62 足外径(Φmm)10 目皿上高さ(mm)33 適合ろ紙Φ(mm)55 仕様ロートのみ 材質ガラス 全長(mm)127 足長(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする