TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の ろ過器/ブフナロート
TGK(東京硝子器械)の ガラスろ過器
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02886791
品番
1GP160
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,405
販売価格(税別)
¥
6,732
バスケットに入れる
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
穴径(Φμm)
100〜160
最大外径(mm)
30
ろ過板直径(Φmm)
30
TGK品番
371-09-42-02
共通
29/17
用途
気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
スペース
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
規格
1GP160
板直径(Φmm)
30