013110-1716 ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学) 02886992 013110-1716 ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学) 02886992 013110-1716 ガラスろ過器円筒ロート形 3G SIBATA(柴田科学) 02886992

ガラスろ過器円筒ロート形 3G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番371-09-45-54 注文コード02886992 品番013110-1716
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品はTGK品番・型式・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

板直径(Φmm)65 容量(mL)140 材質ほうけい酸ガラス ポアサイズ(μm)10〜16 TGK品番371-09-45-54

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02886992 013110-1716 18976256 013110-1716 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする