EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
スパイラルロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02888387
品番
SPLHR 12X200X280
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6枚刃
全長(mm)
280
直径(Φmm)
12
刃長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
12
食付長さ(mm)
15