ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02888584 品番 021110-25
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。

容量(mL)25 1目盛(mL)0.1 透明 目盛シルバーステン 全長(mm)640 許容誤差(mL)±0.03 仕様ガラスコック付き TGK品番371-11-33-04 口径(Φmm)Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする