SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ビュレット
SIBATA(柴田科学)の ビュレット本体
ビュレット スーパーグレード 青筋 ガラスコック付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02888645
品番
021630-10
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
仕様
ガラスコック付き
TGK品番
371-11-35-02
全長(mm)
570
色
青筋プリント
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.05
許容誤差(mL)
±0.02
目盛
シルバーステン
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。