自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02888776 品番 022530-251
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。 TGK品番371-11-44-14 容量(mL)25 1目盛(mL)0.1 適合びん(L)2

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする