EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02889096
品番
HHHRT 9.2
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
3枚刃
全長(mm)
165
直径(Φmm)
9.2
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
MT1
食付長さ(mm)
9.5