ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02889419 品番 HHHRT 5.2
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数2枚刃 全長(mm)120 直径(Φmm)5.2 刃長(mm)24 シャンク径(Φmm)MT1 食付長さ(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする