EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
ストレートシャンクチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
3.505
注文コード
02889489
品番
SCR 3.505
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
483
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
6枚刃
全長(mm)
110
直径(Φmm)
3.505
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
2.8
食付長さ(mm)
0.5