EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
ストレートシャンクチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
6.045
注文コード
02889541
品番
SCR 6.045
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
483
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
6枚刃
全長(mm)
130
直径(Φmm)
6.045
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
5
食付長さ(mm)
0.7