ストレートシャンクチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)6.105 注文コード02889550 品番SCR 6.105
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は直径など483種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数6枚刃 全長(mm)130 直径(Φmm)6.105 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)5 食付長さ(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする