ストレートシャンクチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)7.965 注文コード02889839 品番SCR 7.965
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は直径など483種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数6枚刃 全長(mm)150 直径(Φmm)7.965 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)6 食付長さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする