025040-2 フィンガーディスペンサー(容量可変式) SIBATA(柴田科学) 02890106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィンガーディスペンサー(容量可変式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 TGK品番371-12-49-22 注文コード02890106 品番025040-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品はTGK品番など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。

TGK品番371-12-49-22 容量(mL)2 1目盛(mL)0.01 分注範囲(mL)0.4〜2 再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0 アズワン品番2-383-02
注意
※チップ1本付属しています。
※ねじ口びんは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02890124
2023-03-10
用途:
商品の生産
有限会社成和加工所 様

値上がりしていましたが、柴田科学の製品が1番良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする