分注器 マクロピペット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02890176 品番 025060-05
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。
品番:025060-01〜010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。

付属品グリス、ピン押し各×1個 TGK品番371-12-49-33 トラスコ品番758-8950 容量(mL)5 1目盛(mL)0.5 目盛あり 分注範囲(mL)1〜5 再現性(%)±1 精度(%)±1 付属チップ(本)1 アズワン品番2-651-03 ピペットの種類マクロピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02890185
2022-10-06
用途:
分析業務
その他業種

別の規格のものも使用しています
扱い易い商品ですし、柴田科学なので信頼できます
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする