分注器 リビューレット 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 TGK品番371-12-52-24 仕様精度:<±1%・再現性:<±0.1%・分注方式:ボルト内の液を連続分注・容量設定:目盛合せ・接液部材質:PTFE、ガラス・:延長チューブ:シリコンゴム 分注範囲(mL)2〜20 注文コード02890221 品番371-12-52-24
参考基準価格(税別)¥54,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はTGK品番・仕様・分注範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

※ガラスのボトルへ液を入れたままの状態で、長期保存は避けてください。
接液部がガラスの分注器でアルカリ溶液をご使用の場合は、ご使用後に必ず洗浄してください。
セットはびん(371-12-53-21、371-12-53-22、371-12-53-23、371-12-53-24、371-12-53-25、371-12-53-26、371-12-53-31、371-12-53-32、371-12-53-33)との組合せになります。

TGK品番371-12-52-24 摘要GL-28キャップ付き 1目盛(mL)0.2 分注範囲(mL)2〜20 仕様精度:<±1%・再現性:<±0.1%・分注方式:ボルト内の液を連続分注・容量設定:目盛合せ・接液部材質:PTFE、ガラス・:延長チューブ:シリコンゴム
注意
※リビューレット用びんは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする