006650-15200 共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学) 02890964 006650-15200 共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学) 02890964

共通摺合冷却器 アリン(球管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 冷却部長さ(mm)200 TGK品番371-13-09-01 上部共通15/25 注文コード02890964 品番006650-15200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は冷却部長さ・TGK品番・上部共通など6種類から選べます 他の種類を見る

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。

上部共通15/25 下部共通15/25 冷却部長さ(mm)200 TGK品番371-13-09-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02890964 006650-15200 18973212 006650-15200 共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学) 共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学) 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする