EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミル
EIKO(栄工舎)の ボール超硬エンドミル
超硬ソリッドテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
片角(°)
6
全長(mm)
70
注文コード
02894319
品番
CSTBE R2.25X6°
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・片角・全長
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質
超微粒子
刃数
2枚刃
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
大径(Φmm)
9.3
片角(°)
6