超硬ソリッドテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)10 片角(°)8 全長(mm)70 注文コード02894328 品番CSTBE R2.25X8°
参考基準価格(税別)¥63,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はシャンク径・片角・全長など36種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)70 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 大径(Φmm)10.93 片角(°)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする