マグネスター おにぎりくん MX-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02895006 品番050610-02
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・三角形ボディで、省スペースを実現。回転範囲は幅広いレンジを持っています。
・滴定をはじめ、一般撹拌用などの用途に対応します。
・底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応できます。(出荷時は50Hzにしてあります。)

電源
AC100V 50/60Hz(底部のトリマー調整による)
0.5A
撹拌容量(mL)500 回転数(min-1[r.p.m])150〜1500 型式MX-1 TGK品番371-63-17-12 付属品PTFEコート撹拌子(Φ8×35)1個 プレート寸法(mm)80Φ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)126×145×65 質量(kg)約0.6 モーターくまとり型 2極

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする