SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 撹拌・粉砕・混合関連
SIBATA(柴田科学)の スターラー
SIBATA(柴田科学)の スターラー用本体
マグネスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02895024
品番
050620-101
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min
-1
[r.p.m])
150〜1500
TGK品番
371-63-18-21
撹拌容量(L)
1
質量(kg)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×180×66
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
くま取りモーター 1.8W
撹拌子(mm)
PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
マグネット
コバルト磁石