SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 撹拌・粉砕・混合関連
SIBATA(柴田科学)の スターラー
SIBATA(柴田科学)の スターラー用本体
マグネスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02895033
品番
050620-301
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
強力なコバルト磁石と電子制御方式による速度コントロールで、ムラのない安定した撹拌をします。
回転数(min
-1
[r.p.m])
150〜1500
TGK品番
371-63-18-22
撹拌容量(L)
5
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×245×66
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
くま取りモーター 1.8W
撹拌子(mm)
PTFEコート、Φ8×30mm(1コ付属)
マグネット
コバルト磁石