超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)16 片角(°)6 全長(mm)120 注文コード02895981 品番CSTBEL R2.75X6°
参考基準価格(税別)¥119,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はシャンク径・片角・全長など32種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)120 刃長(mm)50 シャンク径(Φmm)16 大径(Φmm)15.46 片角(°)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする