超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)20 片角(°)8 全長(mm)120 注文コード02896051 品番CSTBEL R3.5X8°
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はシャンク径・片角・全長など32種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)120 刃長(mm)50 シャンク径(Φmm)20 大径(Φmm)20.13 片角(°)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする