代表画像

ISO旋削 CNGG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02898975 品番 CNGG 090404-F3N-P
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.30〜3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30 トラスコ品番536-8487 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)9.7 適合ホルダA/S-PCLNR/L-X/G、C#-PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、AVC-PCLNR/L コーナー半径(mm)0.4 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする