代表画像
イスカル
V-LOCKチップ XNMU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(5個)
トラスコ品番
339-2305
111-6555
112-1340
112-2957
182-9577
339-2305
340-9581
340-4864
523-3009
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02900366
品番
XNUW 1003-06
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
広幅総形ブランクチップです。
用途
突っ切り、溝入れ加工用。
トラスコ品番
339-2305
材質
IC28
厚さ(mm)
3.18
チップ長さ(mm)
17
適合ホルダ
SXCIR、SXCNN
材種
IC28
RoHS指令(10物質対応)
対応