代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ KNMX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
02900567
品番
KNMX 160410-RP
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
倣い加工対応しています。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):1.50〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.15〜0.45
トラスコ品番
340-8029
材質
IC907
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
19.72
適合ホルダ
CKJNR/L、CKNNR/L、SKJNR/L
コーナー半径(mm)
1
チップ形状
55°平行四辺形
材種
IC907
RoHS指令(10物質対応)
対応