代表画像

ISO旋削 チップ VCMW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02900646 品番 VCMW 160408
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋳鉄等の脆性材料用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜5.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.25 トラスコ品番423-3359 材質IC20 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)16.6 寸法D1(mm)4.4 適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSKA63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L コーナー半径(mm)0.8 チップ形状35°菱形 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする