代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VNGA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02900671
品番
VNGA 160408-R4-J IB22HC
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高硬度鋼加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.12〜0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30
トラスコ品番
339-2353
材質
IB22HC
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
16.6
適合ホルダ
MVJNR/L、MVVNN
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
35°菱形
材種
IB22HC
RoHS指令(10物質対応)
対応