代表画像

ISOターン チップ TNMS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード02901748 品番TNMS 220404-12
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非鉄金属用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07〜0.32 トラスコ品番423-3383 材質IC20 厚さ(mm)4.76 刃長(mm)22 適合ホルダA-PTFNR/L-X/G、PTFNR-CA、PTFNR/L、PTGNR/L、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC、S-PTFNR/L コーナー半径(mm)0.4 チップ形状三角形 材種IC20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする