代表画像

ISOターン チップ WBGT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02901870 品番 WBGT 060102L
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小内径の仕上げ加工用において、優れた表面仕上げを実現します。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10〜1.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.10 トラスコ品番339-2282 材質IC807 厚さ(mm)1.59 刃長(mm)2.18 適合ホルダE/S-SWUBR/L、MG-SWUBR/L コーナー半径(mm)0.2 チップ形状トリゴン 材種IC807 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする