TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型びん 細口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
注文コード
02901954
品番
405-22-03-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
TGK品番
405-22-03-06
材質
PE(ポリエチレン)
色
白色
目盛
なし
キャップサイズ(mm)
39
口内径×胴径×高さ(mm)
25×82×213
口内径×胴幅×高さ(mm)
25×82×213
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02901954
405-22-03-06
76271169
-
角型びん 細口 白 PE製
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました