代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ VNGA-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02902439
品番
VNGA 160408-F2
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.05〜0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05〜0.30
トラスコ品番
422-8663
材質
IB20HC
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
16.6
適合ホルダ
MVJNR/L、MVVNN
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
35°菱形
材種
IB20HC
RoHS指令(10物質対応)
対応