曜日別特売
CD-25ENB  40/5A 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機 02902699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計器用高圧変流器 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台定格一次電流(A)40定格負担(VA)25注文コード02902699品番CD-25ENB 40/5A
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換

用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格負担(VA)25質量(kg)8.6周波数(Hz)50/60両用過電流強度75倍定格一次電流(A)40定格二次電流(A)5確度階級(級)1.0・1PS過電流定数n>10耐電圧(kV)22/60最高電圧(kV)6.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする