代表画像

ISO旋削 チップ CPMT-PF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02903620 品番 CPMT 060204-PF
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

軟削材、難削材の中仕上げ〜仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.40〜0.30 トラスコ品番423-1777 材質IC907 厚さ(mm)2.38 刃長(mm)6.3 寸法D1(mm)2.8 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状80°菱形 材種IC907 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする