代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ SCMT-SM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02903778
品番
SCMT 09T308-SM
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軟金属の中仕上げ〜仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.50〜3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.30
トラスコ品番
423-1836
材質
IC5005
厚さ(mm)
3.97
刃長(mm)
9.52
寸法D1(mm)
4.4
適合ホルダ
SSBCR/L・SSSCR/L
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
正方形
材種
IC5005
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
7