用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):3.00〜10.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.35〜0.80
トラスコ品番341-2812
材質IC830
厚さ(mm)6.35
刃長(mm)19.34
適合ホルダA/S-PCLNR/L、A/S-PCLNR/L-X/G、C#-MULNR/L-MW、C#-PCLNR/L-12-JHP、C#-PCLNR/L-X、C#-PCLNR/L-X-JHP、DCBNR/L、DCLNR/L、HSK A63WH-MULNR-J12MWX2、HSK A63WH-MULNR/L-MW、HSK A63WH-MUMNN-MW、MCLNR/L、MULNR/L-12MW、PCBNR/L、PCLNR/L、PCLNR/L-12-JHP、PCLNR/L-CA、PCLNR/L-X、PCLNR/L-X-JHP、PCLNR/L-X-JHP-MC、S-DCLNR/L、S-MULNR-MW、AVC-PCLNR/L、DCLNR/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)1.2
チップ形状80°菱形
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応