代表画像

ISO旋削チップ DNMG-F3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02906070 品番 DNMG 150612-F3M
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.20〜2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.15〜0.50 トラスコ品番341-1180 材質IC830 厚さ(mm)6.35 刃長(mm)15.5 適合ホルダA/S-PDUNR/L、C#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、DDJNR/L、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、AVC-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MC コーナー半径(mm)1.2 チップ形状55°菱形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする