代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ISO旋削 チップ CCMT-F3M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02907050
品番
CCMT 060204-F3M
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途
被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番
340-9646
厚さ(mm)
2.38
チップ形状
80°菱形
材種
IC6015
RoHS指令(10物質対応)
対応