※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンダイヤ
サンダイヤの ガラス・樹脂・金属容器
サンダイヤの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
サンダイヤの 保存缶
湿布缶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02907685
品番
419-32-02-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,240
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
蓋付の丸缶です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
108
TGK品番
419-32-02-04
口径(Φmm)
80
胴径(Φmm)×高さH(mm)
80×108
材質
SUS304
質量(g)
201
本体厚さ(mm)
0.6
蓋厚(mm)
0.6