代表画像

ISO旋削 チップ CCMT-M3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02907689 品番 CCMT 060208-M3M
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ステンレス鋼、低炭素鋼加工用です。

用途旋削加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):0.80〜2.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.25 トラスコ品番340-7967 材質IC807 厚さ(mm)2.38 刃長(mm)6.3 寸法D1(mm)2.8 適合ホルダA/E/S-SCLCR/L、C#-SCLCR/L-JHP、E-SCLCR/L-HEAD、PCLCR/L-JHP-MC、PCLCR/L-S、PCLCR/L-S-JHP、SCACR/L-S、SCLCR-PAD、SCLCR/L、AVC-SCLCR/L コーナー半径(mm)0.8 チップ形状80°菱形 材種IC807 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする