419-32-02-07 湿布缶 サンダイヤ 02907712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

湿布缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02907712 品番419-32-02-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

蓋付の丸缶です。

容量(mL)3000 高さ(mm)180 TGK品番419-32-02-07 口径(Φmm)155 胴径(Φmm)×高さH(mm)155×180 材質SUS304 質量(g)630 本体厚さ(mm)0.6 蓋厚(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする