※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンダイヤ
サンダイヤの ガラス・樹脂・金属容器
サンダイヤの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
サンダイヤの 保存缶
湿布缶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02907721
品番
419-32-02-08
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
蓋付の丸缶です。
容量(mL)
5000
高さ(mm)
210
TGK品番
419-32-02-08
口径(Φmm)
180
胴径(Φmm)×高さH(mm)
180×210
材質
SUS304
質量(g)
882
本体厚さ(mm)
0.6
蓋厚(mm)
0.6