用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.50〜3.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.10〜0.20
トラスコ品番340-8077
材質IC8150
厚さ(mm)3.97
刃長(mm)9.7
寸法D1(mm)4.4
適合ホルダA/E/S-SCLCR/L、C#-SCLCR/L-JHP、E-SCLCR/L-HEAD、PCLCR/L-JHP-MC、PCLCR/L-S、PCLCR/L-S-JHP、SCACR/L-S、SCLCR-PAD、SCLCR/L、AVC-SCLCR/L
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状80°菱形
材種IC8150
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ逃げ角(°)7