TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の 保存容器・調味料入れ
TGK(東京硝子器械)の キッチンポット
角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約8.9
注文コード
02908787
品番
419-32-06-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,720
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
型式
24
容量(L)
約8.9
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
240×192×212
TGK品番
419-32-06-68
材質
ステンレス18-8(SUS304)
形状
角
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02908787
419-32-06-68
87132017
24型(手付)
18-8 角型目盛付キッチンポット
弁慶(本間冬治工業)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました